Eriks

Metaalschroef DIN 84 Messing M4x6mm

  • ERIKS:14282227
  • Fabrikant:8716024640253
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,31/ stukexcl. btw

€ 0,37incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 84
Kopvorm
Cilinderkop
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Messing
Kwaliteitsklasse
Cu2/Cu3 (messing)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Spoed schroefdraad
0.7
Lengte
6 mm
DIN-norm
84
ISO-norm
1207
Kophoogte
26 mm