€ 0,50/ stukexcl. btw
€ 0,60incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 84 |
Kopvorm | Cilinderkop |
Aandraaivoorziening | Phillips |
Materiaal | Messing |
Kwaliteitsklasse | Cu2/Cu3 (messing) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 3 |
Spoed schroefdraad | 0.5 |
Lengte | 50 mm |
DIN-norm | 84 |
ISO-norm | 1207 |
Kophoogte | 2 mm |