Eriks

Metaalschroef DIN 84 Messing M25x5mm

  • ERIKS:14282220
  • Fabrikant:8716024785541
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,16/ stukexcl. btw

€ 0,20incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 84
Kopvorm
Cilinderkop
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Messing
Kwaliteitsklasse
Cu2/Cu3 (messing)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
25
Spoed schroefdraad
0.45
Lengte
5 mm
DIN-norm
84
ISO-norm
1207
Kophoogte
16 mm