Eriks

Metaalschroef DIN 84 Messing M2.5x10mm

  • ERIKS:23694227
  • Fabrikant:4043952017050
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,13/ stukexcl. btw

€ 0,16incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 21/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 84
Kopvorm
Cilinderkop
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Messing
Kwaliteitsklasse
Cu2/Cu3 (messing)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
2.5
Spoed schroefdraad
0.45
Lengte
10 mm
DIN-norm
84
ISO-norm
1207
Type
Draadbout