Eriks

Metaalschroef DIN 84 Kunststof M8x25mm

  • ERIKS:14274644
  • Fabrikant:8716024112965
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,34/ stukexcl. btw

€ 0,41incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 84
Kopvorm
Cilinderkop
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Materiaal
Kunststof
Kwaliteitsklasse
PA 6.6
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed schroefdraad
1.25
Lengte
25 mm
DIN-norm
84
ISO-norm
1207
Kophoogte
5 mm