€ 0,23/ stukexcl. btw
€ 0,27incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 84 |
Kopvorm | Cilinderkop |
Aandraaivoorziening | Gleufschroef |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | PA 6.6 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 6 |
Spoed schroefdraad | 1 |
Lengte | 60 mm |
DIN-norm | 84 |
ISO-norm | 1207 |
Type | Draadbout |