Eriks

Metaalschroef DIN 84 Kunststof M6x20mm

  • ERIKS:14274640
  • Fabrikant:8716024319197
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,16/ stukexcl. btw

€ 0,19incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 84
Kopvorm
Cilinderkop
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Materiaal
Kunststof
Kwaliteitsklasse
PA 6.6
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed schroefdraad
1
Lengte
20 mm
DIN-norm
84
ISO-norm
1207
Kophoogte
39 mm