Eriks

Metaalschroef DIN 84 Kunststof M5x50mm

  • ERIKS:14274637
  • Fabrikant:8716024319159
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,21/ stukexcl. btw

€ 0,26incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 84
Kopvorm
Cilinderkop
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Materiaal
Kunststof
Kwaliteitsklasse
PA 6.6
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Spoed schroefdraad
0.8
Lengte
50 mm
DIN-norm
84
ISO-norm
1207
Kophoogte
33 mm