€ 0,07/ stukexcl. btw
€ 0,08incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 84 |
Kopvorm | Cilinderkop |
Aandraaivoorziening | Schroefgleuf |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | PA 6.6 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 3 |
Spoed schroefdraad | 0.5 |
Lengte | 6 mm |
DIN-norm | 84 |
ISO-norm | 1207 |
Kophoogte | 2 mm |