Eriks

Metaalschroef DIN 84 4.8 (staal) M6x16mm

  • ERIKS:14271535
  • Fabrikant:8716024315854
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,15/ stukexcl. btw

€ 0,19incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 84
Kopvorm
Cilinderkop
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
4.8 (staal)
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed schroefdraad
1
Lengte
16 mm
DIN-norm
84
ISO-norm
1207
Kophoogte
39 mm