Eriks

Metaalschroef DIN 84 4.8 (staal) M3.5x20mm

  • ERIKS:23694049
  • Fabrikant:4043952013434
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,06/ stukexcl. btw

€ 0,07incl. btw

Verkocht per: 2000Min. order: 2000

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 84
Kopvorm
Cilinderkop
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
4.8 (staal)
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3.5
Spoed schroefdraad
0.6
Lengte
20 mm
DIN-norm
84
ISO-norm
1207
Type
Draadbout