€ 0,08/ stukexcl. btw
€ 0,09incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 84 |
Kopvorm | Cilinderkop |
Aandraaivoorziening | Phillips |
Materiaal | Koolstofstaal |
Kwaliteitsklasse | 4.8 (staal) |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 2 |
Spoed schroefdraad | 0.4 |
Lengte | 12 mm |
DIN-norm | 84 |
ISO-norm | 1207 |
Kophoogte | 13 mm |