€ 0,08/ stukexcl. btw
€ 0,10incl. btw
Verkocht per: 2000Min. order: 2000
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 84 |
Kopvorm | Cilinderkop |
Aandraaivoorziening | Gleufschroef |
Materiaal | Koolstofstaal |
Kwaliteitsklasse | 4.8 (staal) |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 2.5 |
Spoed schroefdraad | 0.45 |
Lengte | 25 mm |
DIN-norm | 84 |
ISO-norm | 1207 |
Type | Draadbout |