Eriks

Metaalschroef DIN 7985Z Roestvaststaal A2 M3x4mm

  • ERIKS:23265652
  • Fabrikant:8715492284341
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7985Z
Kopvorm
Bolcilinder kop
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
Spoed schroefdraad
0.5
Lengte
4 mm
DIN-norm
7985
ISO-norm
7045
Kophoogte
2.4 mm