Eriks

Metaalschroef DIN 7985Z Roestvaststaal A2 M2.5x14mm

  • ERIKS:23265648
  • Fabrikant:8715492284303
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,02/ stukexcl. btw

€ 0,03incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7985Z
Kopvorm
Bolcilinder kop
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
2.5
Spoed schroefdraad
0.45
Lengte
14 mm
DIN-norm
7985
ISO-norm
7045
Kophoogte
2 mm