Eriks

Metaalschroef DIN 7985Z Elektrolytisch verzinkt M3x8mm

  • ERIKS:23249937
  • Fabrikant:4043952551295
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,05/ stukexcl. btw

€ 0,06incl. btw

Verkocht per: 2000Min. order: 2000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7985Z
Kopvorm
Bolcilinder kop
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
4.8 (staal)
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
Spoed schroefdraad
0.5
Lengte
8 mm
DIN-norm
7985
ISO-norm
7045
Kophoogte
2.4 mm