Eriks

Metaalschroef DIN 7985H Roestvaststaal A4 M5x8mm

  • ERIKS:14274350
  • Fabrikant:8716024399465
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,34/ stukexcl. btw

€ 0,41incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7985H
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Spoed schroefdraad
0.8
Lengte
8 mm
DIN-norm
7985
ISO-norm
7045
Kopdiameter
10 mm
Kophoogte
38 mm