Eriks

Metaalschroef DIN 7985H Roestvaststaal A4 M4x35mm

  • ERIKS:14274348
  • Fabrikant:8716024644879
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,41/ stukexcl. btw

€ 0,50incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7985H
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Spoed schroefdraad
0.7
Lengte
35 mm
DIN-norm
7985
ISO-norm
7045
Kopdiameter
8 mm
Kophoogte
31 mm