Eriks

Metaalschroef DIN 7985H Roestvaststaal A4 M4x10mm

  • ERIKS:23270631
  • Fabrikant:8715492343314
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,07/ stukexcl. btw

€ 0,09incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7985H
Kopvorm
Bolcilinder kop
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Spoed schroefdraad
0.7
Lengte
10 mm
DIN-norm
7985
ISO-norm
7045
Kophoogte
3.1 mm