Eriks

Metaalschroef DIN 7985H Roestvaststaal A4 M3x8mm

  • ERIKS:23270621
  • Fabrikant:4043952555460
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,09/ stukexcl. btw

€ 0,11incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7985H
Kopvorm
Bolcilinder kop
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
Spoed schroefdraad
0.5
Lengte
8 mm
DIN-norm
7985
ISO-norm
7045
Kophoogte
2.4 mm