Eriks

Metaalschroef DIN 7985H Roestvaststaal A4 M2.5x16mm

  • ERIKS:23270617
  • Fabrikant:8715492343178
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,05/ stukexcl. btw

€ 0,06incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7985H
Kopvorm
Bolcilinder kop
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
2.5
Spoed schroefdraad
0.45
Lengte
16 mm
DIN-norm
7985
ISO-norm
7045
Kophoogte
2 mm