Eriks

Metaalschroef DIN 7985H Roestvaststaal A2 M6x60mm

  • ERIKS:14273883
  • Fabrikant:8716024182197
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,10/ stukexcl. btw

€ 1,33incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7985H
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed schroefdraad
1
Lengte
60 mm
DIN-norm
7985
ISO-norm
7045
Kopdiameter
12 mm
Kophoogte
46 mm