Eriks

Metaalschroef DIN 7985H Roestvaststaal A2 M5x8mm

  • ERIKS:14283276
  • Fabrikant:8716024181923
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,18/ stukexcl. btw

€ 0,22incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7985H
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Spoed schroefdraad
0.8
Lengte
8 mm
DIN-norm
7985
ISO-norm
7045
Kopdiameter
10 mm
Kophoogte
38 mm