€ 0,08/ stukexcl. btw
€ 0,09incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7985H |
Aandraaivoorziening | Phillips |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 3 |
Spoed schroefdraad | 0.5 |
Lengte | 5 mm |
DIN-norm | 7985 |
ISO-norm | 7045 |
Kopdiameter | 6 mm |
Kophoogte | 24 mm |