Eriks

Metaalschroef DIN 7985H Roestvaststaal A2 M3x16mm

  • ERIKS:14273873
  • Fabrikant:8716024181749
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,08/ stukexcl. btw

€ 0,10incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7985H
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
Spoed schroefdraad
0.5
Lengte
16 mm
DIN-norm
7985
ISO-norm
7045
Kopdiameter
6 mm
Kophoogte
24 mm