Eriks

Metaalschroef DIN 7985H Roestvaststaal A2 M2x8mm

  • ERIKS:14273870
  • Fabrikant:8716024119360
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,07/ stukexcl. btw

€ 0,09incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7985H
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
2
Spoed schroefdraad
0.4
Lengte
8 mm
DIN-norm
7985
ISO-norm
7045
Kopdiameter
4 mm
Kophoogte
16 mm