Eriks

Metaalschroef DIN 7985H Elektrolytisch verzinkt M6x10mm

  • ERIKS:23249910
  • Fabrikant:4043952550113
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,08/ stukexcl. btw

€ 0,09incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7985H
Kopvorm
Bolcilinder kop
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
4.8 (staal)
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed schroefdraad
1
Lengte
10 mm
DIN-norm
7985
ISO-norm
7045
Kophoogte
4.6 mm