Eriks

Metaalschroef DIN 7985H Elektrolytisch verzinkt M5x35mm

  • ERIKS:14271642
  • Fabrikant:8716024312082
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,11/ stukexcl. btw

€ 0,14incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7985H
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
4.8 (staal)
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Spoed schroefdraad
0.8
Lengte
35 mm
DIN-norm
7985
ISO-norm
7045
Kophoogte
38 mm