€ 0,04/ stukexcl. btw
€ 0,05incl. btw
Verkocht per: 2000Min. order: 2000
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7985H |
Kopvorm | Bolcilinder kop |
Aandraaivoorziening | Phillips |
Materiaal | Koolstofstaal |
Kwaliteitsklasse | 4.8 (staal) |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 2 |
Spoed schroefdraad | 0.4 |
Lengte | 20 mm |
DIN-norm | 7985 |
ISO-norm | 7045 |