Eriks

Metaalschroef bolverzonken kop met kruisgleuf DIN 966 M3x8 Roestvaststaal (RVS) A4

  • ERIKS:23729339
  • Fabrikant:4043377122384
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,03incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 966Z
Kopvorm
Bolverzonken kop
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
Spoed schroefdraad
0.5
Lengte
8 mm
DIN-norm
966
ISO-norm
7,047
Type
Draadbout