Eriks

Metaalschroef bolverzonken kop met kruisgleuf DIN 966 M2.5x8 Roestvaststaal (RVS) A4

  • ERIKS:24039977
  • Fabrikant:4043377122261
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,02/ stukexcl. btw

€ 0,03incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 966Z
Kopvorm
Bolverzonken kop
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
2.5
Spoed schroefdraad
0.45
Lengte
8 mm
DIN-norm
966
ISO-norm
7,047
Type
Draadbout