Eriks

Metaalschroef bolverzonken kop DIN 964 M5x50 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:23728876
  • Fabrikant:4043377114068
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,18/ stukexcl. btw

€ 0,22incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 964
Kopvorm
Bolverzonken kop
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Spoed schroefdraad
0.8
Lengte
50 mm
DIN-norm
964
ISO-norm
2,010
Type
Draadbout