Eriks

Metaalschroef bolverzonken kop DIN 964 M4x30 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:23728859
  • Fabrikant:4043377113825
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,07/ stukexcl. btw

€ 0,09incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 964
Kopvorm
Bolverzonken kop
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Spoed schroefdraad
0.7
Lengte
30 mm
DIN-norm
964
ISO-norm
2,010
Type
Draadbout