Eriks

Metaalcirkelzaagblad HSS Z180 HZ 225x1,9mm

  • ERIKS:12740623
  • Fabrikant:4053569228022
Image 1
Metaalcirkelzaag HSS, oppervlak stoomontlaten.

Uitvoering: van LHSS-staal, oppervlak stoomontlaten, geschikt voor alle gangbare machinetypes.
Tandtypes: HZ: geschikt voor het zagen van massieve materialen en buizen met een grote wanddikte > 3 mm.
                                                 BW: standaard tandvorm voor het zagen van buizen.
Opslaan in lijst

€ 102,16/ stukexcl. btw

€ 123,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Bladdiameter
225 mm
Materiaal
HSS
Dikte
1.9 mm
Gatdiameter
32 mm
Aantal tanden
180