€ 15,07/ stukexcl. btw
€ 18,23incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | CR |
Hardheid | 50...60 Shore A |
Totale dikte | 1.5 mm |
A | 69 mm |
B | 79 mm |
C | 90 mm |
D | 10 mm |
E | 2.5 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal specificatie | Chloropreen-elastomeer |
Maximum temperatuur | 90 |