Eriks

Membraantule CR55 zwart A/B=ø53/64x2,5

  • ERIKS:12731228
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Membraan doorvoertulen, materiaal CR, type DG zijn in 10 verschillende afmetingen voor metaal doorvoeringen leverbaar van ø15,5 tot 79mm. Zij dienen enerzijds voor het afsluiten van kabeluitgangen van schakelkasten, machines en apparaten en anderzijds zijn ze voor de doorvoer van kabels, leidingen en buizen, willekeurige diameters tot 69mm, geschikt, wanneer de membranen overeenkomstig uitgestanst worden. Kleur: zwart. Hardheid: 50-60 Shore A.

Indication of use
Not REACH compliant, may contain ETU CAS 96-45-7
Opslaan in lijst

€ 8,59/ stukexcl. btw

€ 10,39incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
CR
Hardheid
50...60 Shore A
Totale dikte
1.5 mm
A
53 mm
B
64 mm
C
75 mm
D
10 mm
E
2.5 mm
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Chloropreen-elastomeer
Maximum temperatuur
90