€ 3,23/ stukexcl. btw
€ 3,91incl. btw
385 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | CR |
Hardheid | 50...60 Shore A |
Totale dikte | 1 mm |
A | 21 mm |
B | 28 mm |
C | 35 mm |
D | 8 mm |
E | 2 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal specificatie | Chloropreen-elastomeer |
Maximum temperatuur | 90 |