€ 1,51/ stukexcl. btw
€ 1,83incl. btw
73 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | CR |
Hardheid | 50...60 Shore A |
Totale dikte | 1 mm |
A | 11 mm |
B | 18.5 mm |
C | 23 mm |
D | 7 mm |
E | 2 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal specificatie | Chloropreen-elastomeer |
Maximum temperatuur | 90 |