Eriks

Melkkoppelingsring Zonder lip FKM DIN 11851 DN65

  • ERIKS:11011035
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,14/ stukexcl. btw

€ 17,11incl. btw

1125 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Zonder lip
Norm koppelingsring
DIN 11851
Afmeting koppelingsring
DN65
D
81 mm
d1
71 mm
T
5 mm
d
71 mm
Materiaal
FKM
Kleur
Groen
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C
Alternatieven

€ 16,07/ stukexcl. btw

€ 19,44incl. btw

5034 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026