Eriks

Melkkoppelingsring Zonder lip FKM DIN 11851 DN50

  • ERIKS:11011034
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,50/ stukexcl. btw

€ 11,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Zonder lip
Norm koppelingsring
DIN 11851
Afmeting koppelingsring
DN50
D
64 mm
d1
54 mm
T
5 mm
d
54 mm
Materiaal
FKM
Kleur
Groen
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C
Alternatieven

€ 3,53/ stukexcl. btw

€ 4,27incl. btw

9585 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026