Eriks

Melkkoppelingsring NBR DIN 11851 DN80

  • ERIKS:11248432
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,76/ stukexcl. btw

€ 3,34incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Zonder lip
Norm koppelingsring
DIN 11851
Afmeting koppelingsring
DN80
D
95 mm
d1
85 mm
T
8 mm
d
85 mm
Materiaal
NBR
Kleur
Blauw
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C