Eriks

Melkkoppelingsring NBR DIN 11851 DN50

  • ERIKS:11112154
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,75/ stukexcl. btw

€ 2,12incl. btw

913 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Norm koppelingsring
DIN 11851
Afmeting koppelingsring
DN50
D
64 mm
d1
54 mm
T
8 mm
d
54 mm
Materiaal
NBR
Kleur
Blauw
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C