Eriks

Melkkoppelingsring Met lip NBR DIN 11851 DN80

  • ERIKS:11232074
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,43/ stukexcl. btw

€ 4,14incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Met lip
Norm koppelingsring
DIN 11851
Afmeting koppelingsring
DN80
D
95 mm
d1
85 mm
T
6 mm
d
81.5 mm
Materiaal
NBR
Kleur
Blauw
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C