€ 2,98/ stukexcl. btw
€ 3,60incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Met lip |
Norm koppelingsring | DIN 11851 |
Afmeting koppelingsring | DN65 |
D | 81 mm |
d1 | 71 mm |
T | 6 mm |
d | 66.5 mm |
Materiaal | NBR |
Kleur | Blauw |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |