Eriks

Melkkoppelingsring Met lip NBR DIN 11851 DN50

  • ERIKS:11014650
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,19/ stukexcl. btw

€ 2,65incl. btw

590 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Met lip
Norm koppelingsring
DIN 11851
Afmeting koppelingsring
DN50
D
64 mm
d1
54 mm
T
6 mm
d
50.5 mm
Materiaal
NBR
Kleur
Blauw
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C