Eriks

Melkkoppelingsring Met lip NBR DIN 11851 DN40

  • ERIKS:11232073
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,93/ stukexcl. btw

€ 2,33incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

814 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Met lip
Norm koppelingsring
DIN 11851
Afmeting koppelingsring
DN40
D
52 mm
d1
42 mm
T
6 mm
d
38.5 mm
Materiaal
NBR
Kleur
Blauw
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C