Eriks

Melkkoppelingsring Met lip NBR DIN 11851 DN25

  • ERIKS:11232061
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,42/ stukexcl. btw

€ 1,71incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Met lip
Norm koppelingsring
DIN 11851
Afmeting koppelingsring
DN25
D
40 mm
d1
30 mm
T
6 mm
d
26.5 mm
Materiaal
NBR
Kleur
Blauw
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C