Eriks

Melkkoppelingsring Met lip NBR DIN 11851 DN10

  • ERIKS:11232058
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Met lip
Norm koppelingsring
DIN 11851
Afmeting koppelingsring
DN10
D
20 mm
d1
12 mm
T
5 mm
d
10.5 mm
Materiaal
NBR
Kleur
Blauw
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Alternatieven

€ 0,32/ stukexcl. btw

€ 0,39incl. btw

4637 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026