€ 3,48/ stukexcl. btw
€ 4,21incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Met lip |
Norm koppelingsring | DIN 11851 |
Afmeting koppelingsring | DN65 |
D | 81 mm |
d1 | 71 mm |
T | 6 mm |
d | 66.5 mm |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -50 tot 130 °C |