€ 2,77/ stukexcl. btw
€ 3,35incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Met lip |
Norm koppelingsring | DIN 11851 |
Afmeting koppelingsring | DN50 |
D | 64 mm |
d1 | 54 mm |
T | 6 mm |
d | 50.5 mm |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -50 tot 130 °C |